※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:500mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:50mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:- 注文コード70031213 品番MBB100-500+50Z-XC10
参考基準価格(税別)¥75,460 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:500mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:50mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする