Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70031404 品番 71500
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

ネービー サイズSS 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、帯電防止素材使用、野帳対応 種別ジャンパー 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)50 着丈(cm)60 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
弊社作業マンに使用
Cosmos Tech Mongol LLC 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインなど完璧です。
作業し易くて便利です。
今回の会社の従業員に満足させています。

対象商品:
70031413
2022-02-21
用途:
倉庫内作業
株式会社双羽産業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

静電気防止機能があり、パソコンの作業で助かりました。

対象商品:
70031754
2019-11-19
用途:
サーバーメンテナンス
教育・研究機関

当方、身長167cm標準の上体型の女性です。普段、Tシャツは男性用Mサイズを着ていますが、アウターでデザイン細身なのでワンサイズ上のLサイズで購入しました。
私にはジッパーも普通に閉められるくらいには余裕がありますが、お腹周りのふくよかな方は2サイズくらい上を買ったほうがいいかもしれません。
袖丈もちょうどよい感じでした。キャメルだと作業着感がなくていいですね。デザイン細身な割にアームホールが楽なので、普段着としても楽に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする