KP-620-250 階段プレート グリーンクロス 70031425 KP-620-250 階段プレート グリーンクロス 70031425 KP-620-250 階段プレート グリーンクロス 70031425 KP-620-250 階段プレート グリーンクロス 70031425

階段プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70031425 品番 KP-620-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。 付属品サドル+固定用ナットSET 寸法(mm)146.2×723×250、620×250幅 質量(g)4800 表面処理溶融亜鉛めっき 包装形態個包装無し 角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】 適合パイプ単管:48.6mm
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は耐候性に優れていますが、沿岸地域や湿度の高い環境など、条件によっては経年により腐食が発生する場合があります。安全性維持のため、定期的に状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする