※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:200mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:700mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-
注文コード70031439
品番MBL100-200+700Z-XC10
 
参考基準価格(税別)¥90,750
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます
他の種類を見る