KJ-2L 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス 70031486 KJ-2L 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス 70031486 KJ-2L 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス 70031486 KJ-2L 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス 70031486 KJ-2L 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス 70031486

単管用ジョイント金具 Kタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70031486 品番 KJ-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。 付属品固定用SUSビス(必要数) 寸法(mm)90×90×60、パイプ挿入高(止まり箇所):30 取付六角レンチ(4mm) 許容荷重(kg)(引張)463 質量(g)570 タイプコーナーL継ぎ 表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき 締付トルクビスの推奨:12.5N 包装形態ビニール袋入 適合パイプ単管:48.6mm 最大荷重(kg)(引張)579
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品は溶融亜鉛メッキ後に電気亜鉛メッキを施した二重防錆仕様ですが、設置環境によっては経年により腐食が生じる場合があります。特に沿岸地域・高湿度環境では定期的な点検を行い、安全性を維持してください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする