曜日別特売
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553

71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553
71500 Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 自重堂 70031553

Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード70031553品番71500
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

アイボリーサイズ5L職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫混率(%)ポリエステル65、綿35機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、帯電防止素材使用、野帳対応種別ジャンパー胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)71生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 弊社作業マンに使用
Cosmos Tech Mongol LLC医療・福祉・介護関連業

デザインなど完璧です。
作業し易くて便利です。
今回の会社の従業員に満足させています。

対象商品 : 70031413
2022-02-21
用途: 倉庫内作業
株式会社双羽産業自動車・二輪車・自転車関連業

静電気防止機能があり、パソコンの作業で助かりました。

対象商品 : 70031754
2019-11-19
用途: サーバーメンテナンス
教育・研究機関

当方、身長167cm標準の上体型の女性です。普段、Tシャツは男性用Mサイズを着ていますが、アウターでデザイン細身なのでワンサイズ上のLサイズで購入しました。
私にはジッパーも普通に閉められるくらいには余裕がありますが、お腹周りのふくよかな方は2サイズくらい上を買ったほうがいいかもしれません。
袖丈もちょうどよい感じでした。キャメルだと作業着感がなくていいですね。デザイン細身な割にアームホールが楽なので、普段着としても楽に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする