※商品画像

Mutual 二つ折りクリップボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70031687 品番 A2068-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使う時はA4、持ち運ぶ時はA5に折りたためるクリップボード。
本体サイドに付いているスライダーを上げると、半分に折りたためてコンパクトに持ち運べます。
スライダーを下げると本体を固定し、筆記面をフラットに保つので、立ったままでも記入ができます。
用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。
ロック機能付きクリップで、クリップを開けたまま書類をセットすることができます。
本体下部には書類を留める紙押さえが付いており、半分に折りたたんだ時に書類がはみ出るのを防ぎます。
ゴムバンド付きなので、カバンの中でも不用意に開きません。
書類に折り目をつけずに折りたためます。

材質本体/ポリプロピレン、とじ具・スライダー/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm)234 × 14 × 339 アイボリー タイプS型 規格A5(A4・2ツ折)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする