※商品画像

Mutual コングレスケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70031730 品番 A2070-11
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。
A5クリヤーホルダーが入るサイズです。
ポストカードやステッカーなど細々したものの収納にも最適です。
フタが大きく開いて、スムーズに書類の出し入れができます。
本体色に馴染む透明グレーのフタには見出しが付いており、分類がしやすいです。

材質本体(不透明)・フタ(色透明)/ポリプロピレン(本体生地厚:0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET 寸法(mm)236 × 22 × 165 ストレートブルー 規格A5・ヨコ 内寸(mm)背幅:15 収容数コピー用紙150枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする