※商品画像

A3577-9 1冊でも倒れないブックスタンド A4 リヒトラブ 70031827 A3577-9 1冊でも倒れないブックスタンド A4 リヒトラブ 70031827 A3577-9 1冊でも倒れないブックスタンド A4 リヒトラブ 70031827

1冊でも倒れないブックスタンド A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70031827 品番 A3577-9
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本を抜き取っても隣の本が倒れないブックスタンド(新サイズA4対応!)

用途よく読む本や雑誌の整理に。絵本やらくがき帳のお片付けに。ファイルやノートの整理に。上下のストッパーが本をしっかり支え、抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで別部品なしで連結可能。通常サイズとも連結して使うことができます。うら面には滑り止めの足ゴム付き。推奨対応サイズ:A4縦サイズ程度。 材質本体/ハイインパクトポリスチレン 寸法(mm)203 × 150 × 212 ブラウン
注意
※最小対応高さ:120mm(120mm以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)
※ストッパー上昇時:最大高さ233mm
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって、直立しない場合があります。【推奨対応サイズ】A4縦サイズ程度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする