Z-DRAGON 製品制電ノータックパンツ 71501

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70031833 品番 71501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

ネービー 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 機能消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ろポケット)、カラビナループ、マルチポケット、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)79 種別ノータックパンツ サイズ(cm)79 股下(cm)78 ヒップ(cm)101 渡幅(cm)34.5 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする