リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
カラークリヤーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
70032299
品番
F-78EC-7
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー
破れを防止するカット加工。
特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
220 × 1 × 310
色
緑
規格
A4
収容数
コピー用紙30枚
グリーン購入法
適合