※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-125(50) シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム 70032475 K-125(50) シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム 70032475

シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70032475 品番 K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)1.5 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
アクセサリー制作
PX-G FACTORY 様 (製造業)

数回リピしております。
厚みが丁度良く、2.0mmも良く一緒に購入しています。
ただ、使い方により切れ目がでます。
またリピします。

対象商品:
36295603
2024-03-01
用途:
機械のメンテナンス

ボイラー用ドレンタンクのパッキンとして購入。切断も楽で、形状通りに切抜き、ボルト穴も簡単に開ける事が出来ました。

対象商品:
36295646
2021-04-05
用途:
機器の半固定
教育・研究機関

少し大きめの機器を動かないようにするために床に敷いて使っています。厚さと大きさが選べますので、置くものの寸法に合わせることができて見栄えも悪くありません。当方宮城県在住で、先日少し大きな地震がありましたがシートの上に置いたものは全く動きませんでした。ゲルでしっかり固定してしまうと使い勝手が悪いものに使うと良いと思います。

2020-10-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ制作に使用します
運輸・通信業

絶縁性に優れ、加工しやすく、注文して直ぐに商品が到着しました、有り難う御座いました。

対象商品:
36295524
2019-06-12
用途:
BH-661の滑り止めゴム足用

往年の名機 ナショナル 自走式レコードクリーナー BH-661の滑り止めゴム足用に購入しました。狙いどおり滑ることなく復活できました。レコードクリーナーとしての BH-661 の実力を改めて感じますね。

対象商品:
36295524
2019-02-28
用途:
ホビーやアクセサリーの接合面保護に
サービス業

色々な大きさのワッシャーをカットして使っています。ただキレイにカットするのが難しいので円切りカッターも同時に購入すれば良かったです。シリコンシートはホームセンターなどにもなかなか置いていないのでモノタローさんは本当に重宝します。

対象商品:
36295542
2017-03-03
用途:
部品の一部

いろいろな部材を試していてまだ経過観察中ですが良いと思います。

対象商品:
36295691
2016-03-14
用途:
水槽の端に貼る

とても貼りやすい。貼ると透明で見えなくなり、気に入っています。
もっと早く購入すればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする