※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:50mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:500mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-
注文コード70032525
品番MBB100-50+500Z-XC11
参考基準価格(税別)¥77,830
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る