※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

追加板 スチールラック 軽中量100kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 奥行(mm)300 注文コード70032561 品番100-W1500×D300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は奥行など12種類から選べます 他の種類を見る

段数を増やしたいお客様へ!

材質亜鉛メッキ 奥行(mm)300 耐荷重(kg/段)100(天板除く) グリーン購入法適合 間口(cm)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする