※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:35mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:40mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-
注文コード70032604
品番MBB40-35+40JZ-XC11
参考基準価格(税別)¥36,190
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る