ORBU RECHARGEABLE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70032649 品番SL-LD160NRC-R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプル&軽量コンパクトデザイン
レンズ一体型スイッチ
点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード
抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け

寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く) 質量(g)27 光源LED 1個 使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh 充電時間(時間)約3.5(0.5A) 取付径(Φmm)【取付バンド】22〜32 使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5 防水性IPX4 点灯時間2.5時間
注意
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする