※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(TF) G
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:100mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:50mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-
注文コード70032735
品番MBB63TF-100+50Z-XC11
参考基準価格(税別)¥50,660
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る