製品画像

ワンラブフロアX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 70033261 品番 YN87-PE
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

愛犬の足腰にやさしいペット用床材 小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。ねこの吐き戻しなどにも配慮しています。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用各種用途床材 〜 ワンラブフロアX 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ペールグレー 色(略号)PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする