製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
ワンラブフロアX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
70033279
品番
YN87-PL
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
愛犬の足腰にやさしいペット用床材 小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。ねこの吐き戻しなどにも配慮しています。
用途
フローリング・床材 〜 戸建用各種用途床材 〜 ワンラブフロアX
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ライトベージュ
色(略号)
PL