製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
トリニティグランデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
70033358
品番
YN86-50
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅広・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、立体感のある張り上がりを実現。303mmの幅広タイプが新登場。
用途
フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 〜 トリニティグランデ
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
取扱説明書:
施工説明書(0.69MB)