製品画像

トリニティグランデ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード70033376 品番YN86-71
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

幅広・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、立体感のある張り上がりを実現。303mmの幅広タイプが新登場。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 〜 トリニティグランデ 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12
取扱説明書:施工説明書(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする