Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70033382 品番 71506
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

シルバー 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 機能消臭&抗菌テープ、マルチポケット、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)83 種別パンツ サイズ(cm)70 股下(cm)75 ヒップ(cm)101 渡幅(cm)34 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法は)は、商品に表示してあるサイズよりも大きくなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする