製品画像

イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 注文コード70033419 品番YR56-PF
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用リフォーム用床材 〜 イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)3
取扱説明書:施工説明書(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする