製品画像

DADスペースSシリーズ DADユカEウール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード70033586 品番YB1356-705
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。

用途フローリング・床材 〜 マンション用施工部材他 〜 DADスペースSシリーズ/LSシリーズ 長さ(mm)1800 幅(mm)500 厚さ(mm)25
取扱説明書:施工説明書(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする