製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
ジオラスタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
70033751
品番
YP80-MT
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
傷や水、汚れに強く、コーディネート性にも優れたWPC床材 環境にやさしいエコ基材を採用。
壁や建具の色柄との相性も良く、トータルコーディネートを楽しめます。
用途
フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用WPC床材 〜 ジオラスタンダード
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ティーブラウン
色(略号)
MT