製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の マンション直貼り用
トリニティオトユカ45(144幅タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24枚)
注文コード
70033787
品番
YB13045-14
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。
用途
フローリング・床材 〜 マンション用床材 〜 トリニティオトユカ45(144幅タイプ)
長さ(mm)
905
幅(mm)
144
厚さ(mm)
12.3
取扱説明書:
施工説明書(0.61MB)