製品画像

GB0702-B01 オトユカベースN 根太用ゴムマット DAIKEN(旧:大建工業) 70033866 GB0702-B01 オトユカベースN 根太用ゴムマット DAIKEN(旧:大建工業) 70033866

オトユカベースN 根太用ゴムマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード70033866 品番GB0702-B01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。木質フロアだけでなく、クッションフロア、石張り仕上げ※1に対応しており、仕上げ材を自由にお選びいただけます。どの仕上げ材をお選びいただいてもLL-45を実現します。※2
※1 石張り仕上げ時は条件が細かくあります。詳細は設計施工資料カタログP.19をご参照ください。
※2 現場の性能を保証するものではありません。

用途フローリング・床材 〜 マンション用施工部材他 〜 オトユカベースN 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)6
取扱説明書:施工説明書(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする