製品画像

オトユカベースS 専用下地パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード70033875 品番GB0703-1
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。
薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。

用途フローリング・床材 〜 マンション用施工部材他 〜 オトユカベースS 長さ(mm)1818 幅(mm)909 厚さ(mm)37.5
取扱説明書:施工説明書(1.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする