製品画像

イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 70033988 品番 YR54-HP
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

流行を取り入れたリフォーム用の床材 トレンドを反映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。ご使用の床を剥がすことなく、上から張れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用リフォーム用床材 〜 イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)5.8 スロウベージュ 色(略号)HP
取扱説明書:施工説明書(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする