製品画像

トイレタフ ボーダー18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 注文コード70034259 品番YE632-2SG
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

汚れに強くシミになりにくいトイレ専用床材 継ぎ目が少なく施工できる大判サイズ。水掛かりや薬品に強いトイレ専用フロアです。

用途フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用各種用途床材 〜 トイレタフ 長さ(mm)1820 幅(mm)300 厚さ(mm)12
取扱説明書:施工説明書(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする