Z-DRAGON プルオーバー 78000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 70034335 品番 78000
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

裏地にフリースを使用し軽くて暖かく、手軽に着用できるプルオーバー。
アウターとしてだけでなくインサレーション(中間着)としても活躍する一着。

ブラック サイズEL 混率(%)表地/ポリエステル100、胴裏地/フリース、袖裏地/タフタ 仕様背ネーム、左袖ロゴプリント、背中反射プリント、ワンポイント、左袖ペン差し、反射パイピング 種別プルオーバー 胸囲(cm)128 着丈(cm)73 裄丈(cm)92 生地ダイヤリップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
車両整備時
ホンダ札幌販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

167cmで通常Mサイズで大丈夫な私ですが、窮屈で1〜2サイズUPじゃないと駄目でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする