製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
イエリアフロア セレクト スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
70034365
品番
YN95-EH
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大判でスクエア角が特長の水回り対応化粧床材 水回りに対応する大判化粧床材。
漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。
用途
フローリング・床材 〜 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 〜 イエリアフロア セレクト スクエア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
色
スタッコホワイト
色(略号)
EH