Z-DRAGON タートルネックロングスリーブ 78114

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 70034895 品番 78114
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイポフォーマンスインナー。

ホワイト サイズEL 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ 胸囲(cm)100 着丈(cm)72 裄丈(cm)78 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70034956
2023-12-23
用途:
外構工事
フレンドハウス 様 (建設業・工事業)

喉元の圧迫感が気になる。
身体のフィット感や防寒インナーはとても良い

対象商品:
70035017
2023-03-11
用途:
作業着の下
フォース 様

2種類購入しましたが、
若干size感が違う様な気がします
腕の長さは丁度良いのですが、着丈が長いです
全体的な着心地は満足しています

対象商品:
70035114
2022-02-23
用途:
寒さ対策。
その他業種

タートルネックで、しかもコスパが良いので日常的に使用してます。

対象商品:
70034877
2021-10-27
用途:
ゴルフ用アンダーシャツ(秋〜初冬用)として

Lサイズを購入しました。170p、70s(腹ポッチャリ中年オヤジ)にジャストサイズです。
想像以上に温かいです。長袖ポロシャツの下に着て、好天の日は汗ばむ程です。

対象商品:
70035053
2020-11-06
用途:
農業
農・林・水産業

身体にフィット感が良い感じで、男前の身体にしてくれます。165p68s Lサイズです。

対象商品:
70034886
2021-03-02
用途:
作業着のインナーに着用。
小笠原運送有限会社 様

生地が薄いので心配しておりましたが、十分保温性があります。

対象商品:
70035184
2020-03-12
用途:
普段に
その他業種

普段はLサイズを購入するのですが、表示を見てLLサイズにしました。
到着して着用したところ、首回りその他圧着感はありませんでした。
タグを見ると、胸廻り104〜112 身長175〜185とありました。
明らかに大きいですが、だぶだぶではないので(袖も9部ほど)なんとかなりそうです。
丈は長めなので、かがんだ時にズボンから出てしまうことはなさそうです。
生地は薄目です。

対象商品:
70034956
2020-03-31
用途:
運送業
運輸・通信業

サイズ小さめです。
ワンサイズ大き目を勧めます。
4枚購入して良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする