製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ティーブラウン
ティーブラウン
ティーブラウン
スロウベージュ
パウダーホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ソフトグレージュ
モスブラック
ダルブラウン
ミルキーオーカー
チャコールブラウン
ペールグレー
キャメルブラウン
スモークグレー
シナモンブラウン
ライトシナモン
コットンベージュ
スーパーホワイト
ラスティックオーカー
ネオホワイト
クリアオーカー
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
70034950
品番
MT7101-73MT
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
25
厚さ(mm)
9
色
ティーブラウン
色(略号)
MT