曜日別特売
MT7101-73PF 造作部材 床見切(6T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 70035011

製品画像

造作部材 床見切(6T継手タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメルブラウン
キャメルブラウン
スロウベージュ
パウダーホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ソフトグレージュ
ティーブラウン
モスブラック
ダルブラウン
ミルキーオーカー
チャコールブラウン
ペールグレー
スモークグレー
シナモンブラウン
ライトシナモン
コットンベージュ
スーパーホワイト
ラスティックオーカー
ネオホワイト
クリアオーカー
内容量1箱(1本)注文コード70035011品番MT7101-73PF
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9キャメルブラウン色(略号)PF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする