曜日別特売
MT7103-73MA 造作部材 床見切(6T段差タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 70035205

製品画像

造作部材 床見切(6T段差タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトオーカー
内容量1箱(1本)注文コード70035205品番MT7103-73MA
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9ライトオーカー色(略号)MA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする