ブルゾン 81250

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70035218 品番 81250
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

豊富なカラー展開とサイズ展開で様々なシーンに対応できるカラーブルゾン。

ブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100 仕様背ネーム、内ポケット、総裏メッシュ、左袖ペン差し、内側ペン差し、背中ベンチレーション 種別ブルゾン 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)62 生地タフタ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70035333
2021-02-26
用途:
制服着用職場であり、昼食等で外出する際に羽織ったり、肌寒い時に使用しています。
エスシーエスピー株式会社 様 (サービス業)

リーズナブルな価格で社員に貸与出来てね会社も社員にも良い商品と思っています。
色合いは派手さが無く、男女年齢を問わず幅広く使用できるので、少々のストックをもって運用しています。

対象商品:
70035324
2021-02-23
用途:
作業中の時に使用している
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

軽くて、保温性、通気性もあり動きやすい服装重宝しおります

1人が参考にしています
対象商品:
70035367
2020-05-07
用途:
仕事着に
卸売・小売業

私の感覚では2サイズくらい小さめに感じます。商品自体はしっかりとしています。

1人が参考にしています
対象商品:
70035376
2018-11-04
用途:
DIY時の作業着

ちゃんとしたメーカー品なので信用して買ったのだが生地が薄くぺらぺらで、またファスナーが一瞬にして壊れた。がっかり。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする