製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ダルブラウン
パウダーホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ソフトグレージュ
ティーブラウン
モスブラック
ダルブラウン
ネオホワイト
クリアオーカー
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
70035266
品番
MT7103-73MW
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
28.5
厚さ(mm)
9
色
ダルブラウン
色(略号)
MW