81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288

81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288
81250 ブルゾン 81250 自重堂 70035288

ブルゾン 81250

(4件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
サイズ6L
内容量1着注文コード70035288品番81250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

豊富なカラー展開とサイズ展開で様々なシーンに対応できるカラーブルゾン。

ブルーサイズ6L混率(%)ポリエステル100仕様背ネーム、内ポケット、総裏メッシュ、左袖ペン差し、内側ペン差し、背中ベンチレーション種別ブルゾン胸囲(cm)148肩幅(cm)62袖丈(cm)67着丈(cm)77生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70035333
2021-02-26
用途: 制服着用職場であり、昼食等で外出する際に羽織ったり、肌寒い時に使用しています。
エスシーエスピー株式会社サービス業

リーズナブルな価格で社員に貸与出来てね会社も社員にも良い商品と思っています。
色合いは派手さが無く、男女年齢を問わず幅広く使用できるので、少々のストックをもって運用しています。

対象商品 : 70035324
2021-02-23
用途: 作業中の時に使用している
さわやか福祉企業組合サービス業

軽くて、保温性、通気性もあり動きやすい服装重宝しおります

1が参考にしています
対象商品 : 70035367
2020-05-07
用途: 仕事着に
卸売・小売業

私の感覚では2サイズくらい小さめに感じます。商品自体はしっかりとしています。

1が参考にしています
対象商品 : 70035376
2018-11-04
用途: DIY時の作業着

ちゃんとしたメーカー品なので信用して買ったのだが生地が薄くぺらぺらで、またファスナーが一瞬にして壊れた。がっかり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする