※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜25)
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
70035499
品番
MBB100-200AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥43,120
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
クッション
(-) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜25)
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形