製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 施設用
コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 直張工法
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36枚)
厚さ(mm)
15
注文コード
70035537
品番
YK107-DW50
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
環境にも配慮した土足対応フローリング 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。
用途
フローリング・床材 〜 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 〜 コミュニケーションタフ バイオリーフ DW
長さ(mm)
905
幅(mm)
96
厚さ(mm)
15
取扱説明書:
施工説明書(1.02MB)