製品画像

コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 直張工法

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36枚) 厚さ(mm)12 注文コード70035555 品番YK107-DWK01
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る

環境にも配慮した土足対応フローリング 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 〜 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 〜 コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 長さ(mm)909 幅(mm)94 厚さ(mm)12
取扱説明書:施工説明書(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする