※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0〜25) チューブ内径(Φmm)80 注文コード70035605 品番MBB80-1000AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥59,510 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など251種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド ジャバラ- リード線(m)- オートスイッチ追記号- クッション(-) エアクッション チューブ内径(Φmm)80 ポートねじの種類(-) Rc ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0〜25) 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC9) 引込み調整形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする