製品画像

コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 直張工法

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 厚さ(mm)15 注文コード70035738 品番YK107-FW01
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は厚さ16種類から選べます 他の種類を見る

環境にも配慮した仕様の幅広デザインが、上質な空間を演出 銘木が持つ意匠の美しさと広幅デザインが魅力の土足対応フローリングです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 〜 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 〜 コミュニケーションタフ バイオリーフ FW(幅広タイプ) 長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)15
取扱説明書:施工説明書(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする