製品画像

コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36枚) 注文コード70035975 品番YK108-DW01
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

宿泊施設向け、環境へも配慮した土足対応WPC防音フローリング ハイレベルな防音性能と土足対応を兼備した高性能フローリング。ホテルや旅館などの宿泊施設におすすめです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 〜 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 〜 コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4/FW4 長さ(mm)905 幅(mm)96 厚さ(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする