自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
ジャケット 81260
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70036137
品番
81260
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
配色使いが新鮮なスポーツテイストジャケット。
色
ライトブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
背ネーム、胸ファスナーポケット、背当メッシュ、チンガード、内ポケット、左袖ペン差し、背中ベンチレーション、裾ドローコード、野帳対応
種別
ジャケット
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
88
生地
タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応