製品画像

デザインタフジオラ バイオリーフ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 注文コード70036140 品番YK110-01
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

総厚4.9mmの土足対応WPCフローリング WPC技術を活かして厚さを約5mmに仕上げました。納まりが美しく、つまずきの防止、省施工に貢献します。環境に配慮したバイオマス塗装・WPCタイプも新発売。

用途フローリング・床材 〜 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 〜 デザインタフジオラ バイオリーフ 長さ(mm)905 幅(mm)145 厚さ(mm)4.9
取扱説明書:施工説明書(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする