製品画像

アートケア

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) ミルベージュ 色(略号)ML 注文コード70036176 品番YK111-ML
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

転倒時の衝撃を緩和し、怪我のリスクを軽減するシート化粧床材 空間コーディネートの幅が広がるシート化粧床材。万が一の転倒による怪我のリスクを軽減するとともに、お手入れも簡単なため幼稚園や介護・福祉施設などにおすすめの上履用床材です。

用途フローリング・床材 〜 シート化粧床材 〜 アートケア 長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)18 ミルベージュ 色(略号)ML
取扱説明書:施工説明書(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする