製品画像

ダイライト軒天30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) トープグレー 色(略号)MG 注文コード70036237 品番EQ1304-1MG
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量で火災に強い軒天井材 軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。 鋼製下地でも使える軒天井材です。 デザイン性に優れた木目シート張り仕様もあります。

用途天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜 ダイライト軒天30 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)12 トープグレー 色(略号)MG
取扱説明書:施工説明書(11.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする