製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイライト軒天30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
色
オフブラック
色(略号)
MK
注文コード
70036255
品番
EQ1304-1MK
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で火災に強い軒天井材 軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。 鋼製下地でも使える軒天井材です。 デザイン性に優れた木目シート張り仕様もあります。
用途
天井材・軒天井材 〜 ダイライト軒天井材 〜 ダイライト軒天30
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
12
色
オフブラック
色(略号)
MK
取扱説明書:
施工説明書(11.07MB)